ミルウォーキーツール
PACKOUT(TM) プラスチックボトル(S・740mL)
ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能
衝撃に強いトライタン樹脂
冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ
食洗器対応
質量(kg)
0.306
容量(mL)
液体:740
高さ外寸(mm)
289
長さ外寸(mm)
79
幅外寸(mm)
79
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88095467
4932498636
¥
3,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください