積水樹脂
自動梱包機用PPバンド 細幅バンド
・自動梱包機用(卓上梱包機用)
・軽梱包用に最適な細幅バンド
・梱包機適性に優れています
・ソフトなDKタイプもあります
用途
・軽量な商品の梱包に
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.58
色
透明
長さ(m)
500
引張強度(N)
700以上
内容量
1ケース(12巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88457261
9H
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません