重梱包用バンド Vバンド 自動梱包機用

重梱包用バンド Vバンド 自動梱包機用 - 積水樹脂

・扱いやすい一般重梱包向けPPバンド
・梱包物に傷や錆をつけず、さらに作業の安全性が向上します
・普通のハサミで切れるので梱包、開梱作業がとてもラクです
・熱溶着ができるので余分な止め金具が不要で、経済的です

用途
・鋼板、パレット、建材、合板、陶器、レンガ類、木材、製紙ロール、機械類、輸出向けの梱包に
色
グレー
規格
自動梱包機用
全7種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
引張強度(N)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
引張強度(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88456649V19501巻190.9515002004900以上
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88456947V19351ケース(2巻)190.6813002503450以上
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457376V12251ケース(2巻)120.7520002002450以上
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457525V19351ケース(2巻)190.6818002003450以上
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457550V19501ケース(2巻)190.9513002504900以上
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457559V16451ケース(2巻)160.9510002004450以上
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88457735V19451巻190.8515002004450以上
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする