重梱包用バンド ポリエステルバンド HSテナックス
・ポリエステル樹脂を使用した超高強度&強溶着の結束材
・錆び移りがなく商品を傷つけにくい
プラスチック製なので錆びず、表面がソフト
帯鉄に比べ商品が傷みにくい結束材です
・取り扱いがラク
帯鉄と比較して軽いため、コイル交換作業などの取り扱いがラクです
また、ハサミで切れますので開梱作業がラクです
・衝撃に強い
適度な伸びがあるため、落下などの際、衝撃を吸収し、破断しづらい特長があります
・幅広いバリエーション
バンド巾、強度など幅広く品揃えしており、最適なグレードをお選びいただけます(引張強さ最大10,004Nまで)
- 用途
- ・ベール、板紙、鋼板、線材など、帯鉄に替わる理想の重梱包資材として
- 幅(mm)
- 19.1
- 厚さ(mm)
- 1.27
- 色
- 緑
- 長さ(m)
- 731
- 引張強度(N)
- 10000以上
- 内径(mm)
- 406
- 内容量
- 1巻
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄 の新着商品
カテゴリ























