HDMI2.0延長器(送受セット/50m)
1本のLANケーブルで4K60p(4:4:4)のHDMI/IR信号を最長50m延長可能。送信器にHDMI出力端子を備え分配表示も可能。片側給電モデルにより送信器または受信器のどちらか一方に電源アダプターを取付けるだけで動作します。
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥142,780¥129,800カテゴリ