曜日別特売

21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品
マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル
寸法(mm)
385×493×180
質量(kg)
2.1
サイズ
21.5
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A
使用温度(℃)
0~40
表面処理
非光沢
対応
イヤホン出力
機能
プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%
視野角
H:178°V:178°
応答速度
14ms
入力端子
HDMI×1/DP×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~45
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88462161JN-IPS215DF3
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする