曜日別特売

KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター

KOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUIKOORUI 24.5インチ FHD 240Hz GTG1ms Fast IPSゲーミングモニター - KOORUI

KOORUI G2511Xは24.5インチ IPS 240Hz FHDゲーミングモニターです。 240Hzのリフレッシュレートと高速IPSパネルで、動きのぼやけや画面の破れを軽減する、流動的で反応の良いゲームプレイを体験できます。 この24.5インチのゲーミングモニターは、スムーズなビジュアルとより速い反応時間を提供し、FPS、レース、eスポーツゲームで競争力を与えます。 1msのGTG応答時間で、この240Hzゲーミングモニターはゴーストとモーショントレイルを最小限に抑え、ペースの速いゲームで正確なターゲティングとスムーズなアクションを保証します。 競争力のあるPCゲーム、eスポーツトーナメント、高速ゲームプレイに最適です。 低ブルーライトとちらつきのないアイケア技術を採用したこのコンピューターモニターは、長時間のゲームや仕事中の目の疲れや疲労を軽減します。 長時間のゲーム、オフィスワーク、ストリーミング、日常使用に最適で、目の快適さを保護します。 HDR400サポートと99%sRGB広色域を特徴とするこのFast IPSモニターは、鮮やかな色とリアルなディテールを提供します。 臨場感あふれるゲーム、映画、クリエイティブな作品を、コントラストとリアルなビジュアルで楽しめます。 2つのHDMI 2.0ポートとDP 1.4を備えたこのゲームモニターは、PC、PS5、Xbox、ノートパソコン、ゲーム機に簡単に接続できます。 Adaptive Syncは画面の破れを抑え、VESA 75x75のサポートとチルト調整により、柔軟なセットアップと快適な視野角を提供します。

本体寸法(mm)
560×331×58.39(スタンドなし)
サイズ(inch)
24.5
表面処理
非光沢(アンチグレア)
本体質量(kg)
2.69(スタンドなし)
最大解像度
FHD(1920x1080)
応答速度
1ms
スピーカー
なし
バックライト
LED
走査周波数
最大240Hzの高速リフレッシュレート
入出力端子
HDMI 2.0×2(最大1080p/200Hz対応)、DisplayPort 1.4×1(最大1080p/200Hz対応)、オーディオ出力(Audio Out/3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)× 1
パネル駆動方式
IPS
HDR対応
HDR400対応
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460255G2511X
¥22,030
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする