曜日別特売

arrows We3 / ディズニー / ハイブリッドケース maru / ミッキーマウスカラー_1

arrows We3 / ディズニー / ハイブリッドケース maru / ミッキーマウスカラー_1 - レイ・アウト

フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。
衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。
内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。
フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。
アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
シンプルなキャラクターデザインケース
2つの素材で端末を守るハイブリッド構造

対応機種
arrows We3
ケースタイプ
ハイブリッドケース
耐衝撃性能
衝撃吸収設計
主材質
ポリカーボネート
スタンド機能有無
なし
マグネット装着対応
なし
色
ミッキーマウスカラー_1
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
ストラップホール有無
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
ケースタイプ
耐衝撃性能
主材質
スタンド機能有無
マグネット装着対応
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88461086RJ-DAR26L1K4TB/MK26arrows We3ハイブリッドケース衝撃吸収設計ポリカーボネートなしなしミッキーマウスカラー_1
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする