曜日別特売

arrows We3 / トムとジェリー / ハイブリッドケース maru / ジェリー_スタンダード

arrows We3 / トムとジェリー / ハイブリッドケース maru / ジェリー_スタンダード - レイ・アウト

ジェリーの後ろ姿をデザインした可愛らしいスマホケース。ポップすぎず、大人も使いやすいデザインがポイント。ふとした瞬間にジェリーの後ろ姿に癒される。ファンへのギフトとしてもおすすめです。
エアクッション+2重構造で衝撃に強く、フチ高設計で画面が傷つきにくいので安心して使えます。毎日をちょっと特別に彩りながら、大切なスマホをしっかり守ります。
シンプルなキャラクターデザインケース
2つの素材で端末を守るハイブリッド構造

対応機種
arrows We3
ケースタイプ
ハイブリッドケース
耐衝撃性能
衝撃吸収設計
主材質
TPU、ポリカーボネート
スタンド機能有無
なし
マグネット装着対応
なし
色
ジェリー_スタンダード
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
ケースタイプ
耐衝撃性能
主材質
スタンド機能有無
マグネット装着対応
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88461585RJ-WAR26L1K4TB/JRA1arrows We3ハイブリッドケース衝撃吸収設計TPU、ポリカーボネートなしなしジェリー_スタンダード
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする