arrows We3 / フィルム 抗菌 抗ウィルス 耐衝撃 ブルーライトカット 高透明
割れにくく、しなやかなPET素材を使用したブルーライトカット光沢フィルム。
上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。
画面のきれいさをそのまま楽しめる光沢仕上げに加え、衝撃吸収層で安心感をプラス。
ブルーライトカット率は約40%で、目の疲れを軽減します。
抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
ケースと相性抜群の安心設計
約40%のブルーライトカットで目にやさしい
- 材質
- PET、シリコン糊
- 対応機種
- arrows We3
- 内容量
- 1個
スマホフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ
























