arrows We3 / フィルム 抗菌 抗ウィルス 高透明
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。
上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。
薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。
抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
ケースと相性抜群の安心設計
画面が綺麗に見える
- 材質
- PET、シリコン糊
- 対応機種
- arrows We3
- 内容量
- 1個
スマホフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ
























