曜日別特売

arrows We3 / 手帳型レザーケース Raffine むら染め ボタンベルト / ピンク

arrows We3 / 手帳型レザーケース Raffine むら染め ボタンベルト / ピンク - レイ・アウト

マグネットを使っていないので、磁気カードも安心な手帳型ケース。
ボタンベルトで開閉がしやすく、使い勝手が優れているカードが入れられる大容量な収納ポケット付き。
衝撃をやわらげるTPU素材が、安心感のある使い心地を実現します。
スタンド機能で横向きに置いても使いやすいく、アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
洗練された大人の手帳型ケース
マグネット不使用で磁気カードも安心

対応機種
arrows We3
ケースタイプ
手帳型
耐衝撃性能
衝撃吸収設計
主材質
合成皮革
スタンド
あり
マグネット装着対応
なし
色
ピンク
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、銅
ストラップホール有無
あり
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
ケースタイプ
耐衝撃性能
主材質
スタンド
マグネット装着対応
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88461540RT-AR26L1DML3/Parrows We3手帳型衝撃吸収設計合成皮革ありなしピンク
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする