曜日別特売

arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ダークネイビー

arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ダークネイビー - レイ・アウト

衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。
軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。
内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。
カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。
アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
衝撃に強く、毎日使いやすい
カードもたっぷり入る収納力

対応機種
arrows We3
ケースタイプ
手帳型
耐衝撃性能
衝撃吸収設計
主材質
合成皮革
スタンド機能有無
あり
マグネット装着対応
なし
色
ダークネイビー
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット
ストラップホール有無
あり
開閉方式
マグネット式
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
ケースタイプ
耐衝撃性能
主材質
スタンド機能有無
マグネット装着対応
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88461251RT-AR26L1ELC1/DNarrows We3手帳型衝撃吸収設計合成皮革ありなしダークネイビー
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする