arrows We3 反射防止 画面保護強化ガラス
どんなケースとも抜群フィット!画面保護ガラス
端をなめらかに加工した全画面保護のガラスプロテクターです。
端末よりもひと回り小さくすることで、ケースの前面への回り込みにより起こるフチの浮きを回避し、使うケースを選ばない設計です。
表面硬度は10Hとカッターでも傷つかない硬度で、画面を傷から守ります。
画質そのままのコントラストを保つ高透明、画面への写り込みを防ぐ反射防止、画面が黄色くならないブルーライト35%カットタイプ、視線が気になる方に最適なのぞき見防止タイプがあります。
- 質量(g)
- 13.70g
- タイプ
- 反射防止
- 寸法(cm)
- 67.56 × 150.08 × 0.72mm(W × H × D)
- 内容量
- 1個
スマホフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ





























![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232631-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232107-261109-02.jpg)