Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ハイバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
材質
クロス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×572×940~1030
色(フレーム)
ホワイト
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全55種類を絞り込む
肘掛
色(座面)
キャスター
色(脚部)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884629065-360-655220.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚ブルーグレイ
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884630195-360-686722.9ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚マリンブルー
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884630895-360-681320ナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚アプリコットオレンジ
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884630985-360-665620.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ブラック脚ワインレッド
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884632385-360-681420ナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚アクアブルー
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884632475-360-656022.5ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚ブラック
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884633875-360-671019.6ウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚ブラック
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884634575-360-680518.5ナイロンキャスターなしポリッシュ脚ライムグリーン
¥103,400
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884635885-360-690718.5ウレタンキャスターなしポリッシュ脚マリンブルー
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884638415-360-685020.8ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚ブラック
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884639115-360-671319.6ウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚アプリコットオレンジ
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884639295-360-690418.5ウレタンキャスターなしポリッシュ脚アクアブルー
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884643065-360-685420.8ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚アクアブルー
¥130,100
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884644805-360-693320.5ウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚アプリコットオレンジ
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884646565-360-676222.5ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブルーグレイ
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884646655-360-666522.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ライムグリーン
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884649365-360-660218.1ナイロンキャスターなしブラック脚ブルーグレイ
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884649885-360-696122.9ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚ミディアムグレイ
¥136,800
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884650065-360-655520.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚ライムグリーン
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884650495-360-641019.6ナイロンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚ブラック
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884651715-360-673120.1ウレタンキャスターリング肘 ERAW型ブラック脚ミディアムグレイ
¥113,400
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884652865-360-651619.6ウレタンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚ワインレッド
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884653655-360-666622.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ワインレッド
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884654175-360-650218.1ウレタンキャスターなしホワイト脚ブルーグレイ
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884655575-360-676122.5ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ミディアムグレイ
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884655755-360-645020.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚ブラック
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656095-360-690518.5ウレタンキャスターなしポリッシュ脚ライムグリーン
¥104,800
¥77,980
¥85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656455-360-666022.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブラック
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884656885-360-656222.5ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚ブルーグレイ
¥124,500
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884657155-360-643420.1ナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚アクアブルー
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884660115-360-670118.1ウレタンキャスターなしブラック脚ミディアムグレイ
¥92,500
¥68,980
¥75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884661265-360-686622.9ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚ワインレッド
¥135,400
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884662485-360-695220.8ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚ブルーグレイ
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884662665-360-641219.6ナイロンキャスターL型肘 ELAW型ホワイト脚ブルーグレイ
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884663615-360-640718.1ナイロンキャスターなしホワイト脚マリンブルー
¥91,100
¥67,980
¥74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884664315-360-643020.1ナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚ブラック
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884664855-360-671419.6ウレタンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚アクアブルー
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884666165-360-661419.6ナイロンキャスターL型肘 ELAW型ブラック脚アクアブルー
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884667815-360-696422.9ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚アクアブルー
¥136,800
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884668355-360-645420.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚アクアブルー
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884669055-360-695620.8ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ポリッシュ脚ワインレッド
¥131,500
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884670095-360-645120.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚ミディアムグレイ
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884670705-360-681520ナイロンキャスターL型肘 ELAW型ポリッシュ脚ライムグリーン
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884672985-360-643220.1ナイロンキャスターリング肘 ERAW型ホワイト脚ブルーグレイ
¥112,000
¥83,980
¥92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884673165-360-683320.5ナイロンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚アプリコットオレンジ
¥124,300
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884674115-360-655620.4ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚ワインレッド
¥119,200
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884674565-360-645220.4ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAW型ホワイト脚ブルーグレイ
¥117,800
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884674905-360-646522.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚ライムグリーン
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884676395-360-646022.5ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ホワイト脚ブラック
¥123,100
¥91,980
¥101,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
884676755-360-693420.5ウレタンキャスターリング肘 ERAW型ポリッシュ脚アクアブルー
¥125,700
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする