Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック【配送・組立サービス】 - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポートする着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途
【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整機構、座奥調整機構、イージーオペレーション】
材質
クロス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×557×890~980
色(フレーム)
ブラック
座高(mm)
427~517
グリーン購入法
適合
背タイプ
ミドルバック
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業はお請けできません。万一発生した場合は、後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※置き配不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※"
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける"
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全112種類を絞り込む
肘掛
色(座面)
キャスター
質量(kg)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000178625-360-505120.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ミディアムグレイ
¥113,100
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000185715-360-501519.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ライムグリーン
¥102,600
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000186685-360-521019.7ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚ブラック
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000191585-360-520118.2ナイロンキャスターなしポリッシュ脚ミディアムグレイ
¥98,700
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000192985-360-500117.8ナイロンキャスターなしブラック脚ミディアムグレイ
¥86,400
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000194815-360-525020.5ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚ブラック
¥125,400
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000198405-360-503519.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ライムグリーン
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000203125-360-505420.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アクアブルー
¥113,100
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000204365-360-506422.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アクアブルー
¥118,400
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000208725-360-530718.2ウレタンキャスターなしポリッシュ脚マリンブルー
¥100,100
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000212765-360-511019.3ウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ブラック
¥104,000
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000213285-360-503719.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚マリンブルー
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000214415-360-506522.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ライムグリーン
¥118,400
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000215025-360-513219.8ウレタンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ブルーグレイ
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000216265-360-500317.8ナイロンキャスターなしブラック脚アプリコットオレンジ
¥86,400
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000216965-360-516622.2ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ワインレッド
¥119,800
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000220285-360-525720.5ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚マリンブルー
¥125,400
¥92,980
¥102,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000229565-360-510217.8ウレタンキャスターなしブラック脚ブルーグレイ
¥87,800
¥65,980
¥72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000233065-360-515320.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
¥114,500
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000237425-360-523220.2ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚ブルーグレイ
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000247315-360-503419.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚アクアブルー
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000247925-360-533720.2ウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚マリンブルー
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000254065-360-503119.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ミディアムグレイ
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000258425-360-526222.6ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚ブルーグレイ
¥130,700
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000265875-360-516322.2ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アプリコットオレンジ
¥119,800
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000268315-360-521719.7ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚マリンブルー
¥114,900
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000270595-360-520418.2ナイロンキャスターなしポリッシュ脚アクアブルー
¥98,700
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000272085-360-533120.2ウレタンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚ミディアムグレイ
¥121,000
¥89,980
¥98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000275065-360-506222.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブルーグレイ
¥118,400
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000277415-360-500217.8ナイロンキャスターなしブラック脚ブルーグレイ
¥86,400
¥63,980
¥70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000293605-360-523020.2ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚ブラック
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000296495-360-535220.5ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚ブルーグレイ
¥126,800
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000297465-360-520518.2ナイロンキャスターなしポリッシュ脚ライムグリーン
¥98,700
¥73,980
¥81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000297895-360-506322.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アプリコットオレンジ
¥118,400
¥87,980
¥96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000299815-360-530318.2ウレタンキャスターなしポリッシュ脚アプリコットオレンジ
¥100,100
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000300695-360-501019.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ブラック
¥102,600
¥75,980
¥83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000302975-360-535320.5ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ポリッシュ脚アプリコットオレンジ
¥126,800
¥93,980
¥103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000303225-360-516222.2ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブルーグレイ
¥119,800
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000304715-360-516722.2ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚マリンブルー
¥119,800
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000306995-360-536022.6ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ポリッシュ脚ブラック
¥132,100
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000312075-360-513519.8ウレタンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ライムグリーン
¥108,700
¥81,980
¥90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000313815-360-505720.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚マリンブルー
¥113,100
¥84,980
¥93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000314605-360-503319.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
¥107,300
¥79,980
¥87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000316975-360-523520.2ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ポリッシュ脚ライムグリーン
¥119,600
¥88,980
¥97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000321425-360-515620.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ワインレッド
¥114,500
¥85,980
¥94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000326075-360-530018.2ウレタンキャスターなしポリッシュ脚ブラック
¥100,100
¥74,980
¥82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000326325-360-511319.3ウレタンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
¥104,000
¥76,980
¥84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000326865-360-531319.7ウレタンキャスターL型肘 ELAB型ポリッシュ脚アプリコットオレンジ
¥116,300
¥86,980
¥95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000327815-360-510117.8ウレタンキャスターなしブラック脚ミディアムグレイ
¥87,800
¥65,980
¥72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000328605-360-510717.8ウレタンキャスターなしブラック脚マリンブルー
¥87,800
¥65,980
¥72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする