曜日別特売

ヘルメットロック ハンドルホルダータイプ

ヘルメットロック ハンドルホルダータイプ - ベビーフェイスヘルメットロック ハンドルホルダータイプ - ベビーフェイスヘルメットロック ハンドルホルダータイプ - ベビーフェイス

◆ハンドルホルダータイプは、レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます
◆このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます
◆クランプサイズ:32mm
◆カラー:ブラック
◆32mmタイプには、ミラーホールを設けた、ミラーホルダータイプもございます◆ハンドルホルダータイプは、レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます
◆このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます
◆クランプサイズ:32mm
◆カラー:ブラック
◆32mmタイプには、ミラーホールを設けた、ミラーホルダータイプもございます
レバーやマスターシリンダーのクランプを利用し取り付けます。このためヘルメットロック用のクランプが増えず、シンプルに装着できます。

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00124140009-LC032BK
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする