MODbox レールアタッチメント

MODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLSMODbox レールアタッチメント - KLEIN TOOLS

MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
レールアタッチメントをツールボックスの内部に固定するための専用レールです。
外側のレールで使用していないアタッチメントを、ボックス内で動かないようにしっかりと保持します。
収納したい工具やアタッチメントに合わせて、ハンドルの向きを上向きまたは下向きにして取り付けることができます。
ハンドル側を上にして取り付けると、背の高い手工具などを収納するためのスペースを確保できます。
ハンドル側を下にして取り付けると、ボックス底面の他の収納物のために上部の空間を広げることができます。
ツールキャリア、パーツビン、マルチフック、カップホルダー、マグネットストリップなど、すべてのMODboxサイドレールアタッチメントに対応しています。

用途
ツールボックス内部でのレールアタッチメントの固定に。
ツールボックス内の整理整頓と収納効率の向上に。
自分専用の移動式作業台のカスタマイズに。
トラスコ品番
728-1700
材質
硬質プラスチック
色
ダークグレー
外寸法・高さ(mm)
105
外寸法・奥行(mm)
48
外寸法・間口(mm)
432
内容量
1個
注意
※物の落下による危険に注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017867954818MB
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする