プロシェアプラスチック手袋 薄手タイプ パウダーフリー
薄手タイプで自然な使い心地です。
- 仕様
- ※左右兼用
- 材質
- PVC(塩化ビニル樹脂)
- 全長
- 約230
- サイズ
- SS
- 寸法
- 箱:220×120×55
- 厚さ
- 指先/0.05以上, 掌,手首/0.04以上
- 中指長(cm)
- 約70
- 手のひらまわり(cm)
- 約80
- アズワン品番
- 8-9569-54
- 内容量
- 1ケース(10箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ

























