曜日別特売

ボックスホルダー

ボックスホルダー - ナビス(アズワン)

機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。

仕様
3段
材質
本体/スチール(PEコーティング)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
寸法
有効収納:260×110(1段あたり)
取付方式
クランプ型
径(Φ)
クランプ型適応パイプ:25~32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
277×121×528
アズワン品番
7-3595-06
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469481-
¥8,500
¥8,490
¥9,339(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする