曜日別特売

4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手

4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手 - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手 - ジョー・プリンス竹下

・左勝手です。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら
・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・表側から暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。

用途
ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品
非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
材質
ABS樹脂(ABS)
質量(g)
115
タイプ
横型/左勝手/鍵違い
仕上
黒色
取付板厚(mm)
0.8~1
鍵違い数
最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
分野
ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
内容量
1個
注意
※板厚1mm~6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-340BP-Sをご使用下さい。
※板厚16mm~20mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-340BP-Wをご使用下さい。
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023828L-340HA-KD-L
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする