曜日別特売

エアーホースリール8.0Φ

エアーホースリール8.0Φ - DTREELエアーホースリール8.0Φ - DTREEL

DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー
優れた耐久性
スムーズな送り出し

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
メスカプラ
材質
ウレタン
質量(kg)
5.15
色
ブルー
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
10
内容量
1台
注意
※用途以外使用しないこと
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473988DTSM-8810A
オープン
¥19,800
¥21,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする