SHPI
大型用エアーホースリール11Φ20m
ぐるぐる360度回転。エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給(トラック、バス用)
付属品
カプラ(日東タイプ)
仕様
360度回転可能
色
レッド、ホース:ブルー
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
16
本体質量(kg)
6.8
ホース長さ(m)
20
内容量
1台
注意
※用途以外使用しないこと
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02473970
RT11-1120HR
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください