曜日別特売

バッグシールテープNO.3700

バッグシールテープNO.3700 - 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

袋のネックシールとして、強度が必要な際の使用に適しているOPP基材のテープです。

トラスコ品番
781-4755
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
色
ホワイト
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
内容量
1箱(200巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025663273700-9W
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする