オムツ交換車 スマート NO-345
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ダストボックスはプッシュ式で、パッキンが付いており、臭いが漏れにくい仕様です。
エプロンや小物類を収めるのに便利なトレー付きで、手前に引き出すことができます。
手袋やティッシュケースが入る便利なグローブホルダーが2個付属しています。
片面でオムツ交換作業が完結できます。
- 付属品
- ダストボックス×2個、グローブホルダー×2個、トレー×2個、トイレットペーパーホルダー×1個
- 材質
- フレーム/スチール(塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、トレー・ダストボックス/PP(ポリプロピレン)、サイドハンガーネット・グローブホルダー/スチール(PE(ポリエチレン)コーティング)、トイレットペーパーホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)・アルミニウム・PU(ポリウレタン)・PO(ポリアセタール)・ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 約21
- サイズ
- 対応トイレットペーパー:直径/Φ115以下、幅/115以下
- 容量(L)
- ダストボックス:20(2個付き)
- キャスター
- Φ75エラストマー製双輪キャスター(静音タイプ、4輪ストッパー付き)
- 天板寸法(mm)
- 645×340
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 690×345×990
- アズワン品番
- 7-7747-02
- ホルダー寸法(mm)
- 内:240×132×70
- 内容量
- 1個
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ





















