曜日別特売

ダクト用CO2濃度センサ:CY8100

ダクト用CO2濃度センサ:CY8100 - azbil(旧:山武)

ダクト内のCO2濃度を連続監視
還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適
CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用
DC1~5Vのリニア出力
長期安定性に優れる
防じん・防滴構造(IP65、本体部)
LCDによるCO2濃度表示機能搭載
機器異常をLCDとLEDで表示
ゼロガス校正に対応

用途
形式:CY8100C1001
用途:ダクト用CO2濃度センサ
計測範囲:0~2000ppm
計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)
出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)
計測精度:±50ppm ± 指示値の5%
D/A変換精度:±2%RD ±20mV
D/A分解能:10mV
内容量
1個
関連資料:(0.87MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02577947CY8100C1001
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする