体圧分散に優れた四角いクッション オレンジ 8215

体圧分散に優れた四角いクッション オレンジ 8215 - MOGU

支える、挟む、抱える、座る、36cm角の使いやすいクッションです。

材質
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
色
オレンジ
質量(g)
約445
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約36×36×12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025749378215
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする