曜日別特売

天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102

天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102 - azbil(旧:山武)

室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能
天井取付型のため壁面スペースを有効活用
CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適
CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用
温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用
CO2出力はDC1~5Vのリニア出力
広範囲で高精度なCO2温度計測

用途
形式:CY7102
用途:天井用CO2濃度・温度センサ
計測範囲
・CO2濃度:0~2000ppm
・温度:0~50℃
CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)
CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)
温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)
CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)
温度精度:±0.4℃
出力分解能:10mV
内容量
1個
関連資料:(1.54MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02578060CY7102T1P01-1
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
02579706CY7102T1P01
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする