室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101
室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能
CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適
CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用
温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用
CO2出力はDC1~5Vのリニア出力
広範囲で高精度なCO2・温度計測
長期安定性に優れる
耐環境性に優れる
応答性・再現性に優れる
小型・薄型・軽量設計
- 用途
- 形式:CY7101
用途:室内用CO2濃度・温度センサ
計測範囲
・CO2濃度:0~2000ppm
・温度:0~50℃
CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)
CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)
温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)
CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)
出力分解能:10mV
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.33MB)
熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体 の新着商品
カテゴリ



























