高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル
高精度位置計測センサ K1GシリーズのEtherCAT通信対応モデルです。
EtherCATへダイレクト接続でき、ゲートウェイ不要でシステム構築が可能です。
100Mbpsの高速通信に対応し、計測データをリアルタイムに伝送できます。
配線本数を大幅に削減し、省スペース・省配線を実現します。
EtherCATの同期通信により、ネットワーク上の機器と同期したデータ取得が可能です。
段取り替え時の挙動確認やトラブル解析に活用できます。
- 用途
- 通信方式:EtherCAT
通信速度:100Mbps
ネットワークへ直接接続可能
ノード間同期通信に対応
配線削減・省スペース化に対応
モーションコントローラ、サーボモータ、リモートI/Oとの接続に対応
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です変位センサ/測長センサ の新着商品
カテゴリ