Olive MAX
世界初耳脳トレーニングで認知症・難聴予防付 安定した装用感の耳掛けタイプの集音器
音量の増減 4つの環境切り替えがワンタッチで可能
集音・通話・音楽鑑賞もこの1台で綺麗な音を再現
雑音抑制・指向性・ハウリング抑制機能
iphone・Android対応
東北大学加齢医学研究所川島隆太教授、人間環境大学総合心理学野内類教授らの学術的な指導を受けて開発した、世界初の認知症・難聴予防トレーニング「耳脳トレ」が搭載された集音器。また言葉を聞き取りやすくする基本機能(雑音抑制・指向性・ハウリング抑制)を搭載し、4つの環境シーンにもワンタッチ切替可能。スマートフォンと接続して簡単に音量調整や機能切替ができます。スマートフォン無しでも操作可能です(一部操作できない機能がございます)。ワイヤレスイヤホンのようにスマートフォンなどで再生した音楽や通話音声をステレオで聴くことができます。安心の連続12時間使用可能。
- セット内容
- 集音器本体、充電ケース、充電ケーブル(USB、Type-C)スポンジ製イヤピース5種、シリコン製イヤピース3種、こもり音軽減イヤピース、取扱説明書
- 内容量
- 1個
リハビリ・生活補助 の新着商品
カテゴリ



















![立ち上がりマット サンコー[日用品] 立ち上がりマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07146890-261106-02.jpg)