フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製

フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製 - 第一衛材フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製 - 第一衛材フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製 - 第一衛材フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製 - 第一衛材フリーネ Pro 介助用 吸水シート 31×44cm 日本製 - 第一衛材

しっかり吸水して汚さない!高機能高吸収タイプのディスポシート。逆戻りさせない高吸収体。抗菌ポリマー配合により、尿のにおいを抑制。
吸収面は桃の葉エキス配合不織布を使用。滑り止め機能付き防水フィルム採用。安心の日本製。
◇総吸収量:約250ml

用途
吸水シーツ 防水シート 防水シーツ おねしょシーツ 介護 介助 排泄 おねしょ 尿モレ 尿もれ おむつ交換 抗菌 消臭 使い捨て 排泄介助用品
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸水紙/高分子吸水材、防水材:ポリエチレン/ポリオレフィン系エラストマー、結合材:スチレン/イソプレンなど
シートサイズ(cm)
31×44
吸収量(mL)
約250
内容量
1箱(88枚×4袋)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02601072FKS-301×4
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする