デュアルホールドコーム

デュアルホールドコーム - AIVILデュアルホールドコーム - AIVILデュアルホールドコーム - AIVILデュアルホールドコーム - AIVIL

新発想のホールド力で、プロの仕上がりを格上げするデュアルホールドシリーズ。
髪を挟めるステンレスピンで根元から毛先まで髪を一枚のプレートのように捉え、驚くほどまっすぐでまとまりのあるスタイルを自在にコントロールできます。
ロック機能でピンを閉じたままにすることもできます。

材質
本体:カーボン、ピン:ナイロン、ホールドピン:ステンレス
寸法(mm)
234×80×17
質量(g)
57
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02601808DC-25D01
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする