安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 - 岩崎電気
用途
ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:黄銅、締付金具:黄銅
質量(kg)
2.7
形
F形
寸法L(mm)
1000
防爆構造
eG4
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内外用
適合電線管
36(G1 1/4)
材質(固定金具)
黄銅
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02623088EYW136FT
¥21,500
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする