屋内プール用 レディオック ミューズ 広角タイプ

屋内プール用 レディオック ミューズ 広角タイプ - 岩崎電気
付属品
落下防止ワイヤ
仕様
耐塩仕様
種別
LED投光器 屋内プール用照明
材質
前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)、電源本体:鋼板
質量(kg)
4
色
仕上:グレイ
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
消費電力(W)
(200V)175
定格入力電圧(V)
200専用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP64
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)86.8
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
15200
使用場所
屋内専用
配光タイプ
広角タイプ
器具相当
メタルハライドランプ400W
電源ユニット
別置形
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02618328EPCL0213W/NSAN2/A/SG(本体)EPCL0213W/N+(電源ユニット)LEM147150HS2A35150
¥180,300
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621758EPCL0213W/NSAN2/B/SG(本体)EPCL0213W/N+(電源ユニット)LEM147150HS2B35160
¥180,300
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする