岩崎電気
屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体
付属品
落下防止ワイヤ
材質
前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)
質量(kg)
4
色
仕上:グレイ
材質(本体)
アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)
備考
一時的な高温環境(50℃)に対応します。
保護等級
IP64
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用場所
屋内プール用
配光タイプ
中角タイプ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617942
EPCL0213M/N
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください