岩崎電気
直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用
仕様
取付/オプション:天井付・壁付・吊具
質量(kg)
1.7
形
トラフ形
材質(本体)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
定格入力電圧(V)
100~242対応
LEDランプ
別売
使用場所
屋内用
材質(反射板)
クロムフリーカラー鋼板(外面白色・内面グレイ)
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627367
ELT40101APFH9
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください