耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】

耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 【受注生産品】 - 岩崎電気

屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。

用途
金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
締付金具:黄銅
質量(kg)
4.6
形
F形
材質(本体)
黄銅
寸法L(mm)
1000
保護等級
IP65
防爆構造
d2G4
適合ケーブル
36~38mm
材質(チューブ)
電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
使用場所
屋内・屋外用
適合電線管
54(G2)
材質(固定金具)
黄銅
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627288EXWP154FTF
¥49,700
¥48,980
¥53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする