耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】
屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
- 用途
- 金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。
- 種別
- 産業用特殊照明機器 配管付属品
- 材質
- 締付金具:黄銅
- 質量(kg)
- 3.5
- 形
- M形
- 材質(本体)
- 黄銅
- 寸法L(mm)
- 1000
- 保護等級
- IP65
- 防爆構造
- d2G4
- 適合ケーブル
- 24~26mm
- 材質(チューブ)
- 電気亜鉛めっき鋼板、ビニール
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 適合電線管
- 42(G1 1/2)
- 材質(固定金具)
- 黄銅
- 内容量
- 1個
電線管用接続部品 の新着商品
カテゴリ











