曜日別特売

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 - 岩崎電気
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
質量(kg)
1.5
形
トラフ形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02621889ELTW20101PN9亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)亜鉛鋼板(クロムフリー・白色)
¥32,700
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625337ELTW20151APN9ステンレス(クリア塗装)ステンレス(クリア塗装)
¥52,200
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする