LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体
- 仕様
- 対応形:高温・オイルミスト
- 材質
- 前面ガラス:強化処理ガラス
- 質量(kg)
- 8.3
- 色
- 仕上:ホワイト
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)
- 保護等級
- IP65(屋外・軒下使用不可)
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- 材質(アーム)
- ステンレス
- 使用場所
- 屋内用
- 配光タイプ
- 広角タイプ
- 電源ユニット
- 別
- 内容量
- 1台
施設・屋外照明 の新着商品
カテゴリ






















