ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLIP053CJ
Lite CPU:INTEL U300 ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silm
- その他
- 【ASUS Logo】なし
- ポート数
- 【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lock
- メモリー
- 8GB
- 使用CPU
- インテル プロセッサー U300
- 電源供給
- 19VDC, 3.42A, 65W Power Adapter
- OS
- Windows 11 Pro
- グラフィックアクセラレーター
- Intel UHD GPU
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- Wi-Fi
- Intel Wi-Fi 6E
- ストレージ
- 512GB
- LAN
- 2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
- 内容量
- 1台
デスクトップPC の新着商品
カテゴリ















