iPad Air 11インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り ケント紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止
画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの紙心地フィルム2枚セットです。特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
- 用途
- 画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの紙心地フィルム2枚セットです。
特殊表面形状デザインにより、ケント紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
ペン先が滑りすぎないため、しっかり線画が描きやすいです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付け時のズレを防ぐ固定シール付きで、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造を採用し、貼り付けやすい仕様になっています。
フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- 画面保護フィルム(紙心地・反射防止・ケント紙タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×2、ヘラ×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 番号
- 対応モデル:A3460/A3459/A3267/A3266/A2903/A2902
- 対応機種
- iPad Air 11インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 11インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 11インチ(M2 2024年モデル)
- 内容量
- 1個
iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ



























