iPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止

iPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコムiPad Air 13インチ M4/M3/M2 フィルム 2枚入り 上質紙タイプ 紙のような描き心地 アンチグレア 指紋防止 - エレコム

画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの紙心地フィルム2枚セットです。特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの紙心地フィルム2枚セットです。
特殊表面形状デザインにより、上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。
ペン先が滑りすぎないため、しっかり線画が描きやすいです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付け時のズレを防ぐ固定シール付きで、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造を採用し、貼り付けやすい仕様になっています。
フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
画面保護フィルム(紙心地・反射防止・上質紙タイプ)×2、ホコリ取りシール×2、クリーニングクロス(乾式)×2、ヘラ×1
材質
画面保護フィルム
番号
対応モデル:A3462/A3461/A3269/A3268/A2899/A2898
対応機種
iPad Air 13インチ(M4 2026年モデル)/iPad Air 13インチ(M3 2025年モデル)/iPad Air 13インチ(M2 2024年モデル)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02651472TBWA26XFLAPL2
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする