iPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED

iPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコムiPhone 16 ケース ハイブリッド バンパー 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK LIMITED - エレコム

磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、衝撃吸収構造を備えた弾力性のあるTPUと、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、ZEROSHOCK LIMITEDケースです。

用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、衝撃吸収構造を備えた弾力性のあるTPUと、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、ZEROSHOCK LIMITEDケースです。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
カメラコントロールを保護するカバーが付いており、保護しながら操作できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
ワイヤレス充電機能をご使用の際に、お使いの充電器や環境によって正常に充電されない場合は、本製品を取り外してください。
磁力装着タイプの充電器をご使用の際は本製品に跡が残る場合があります。
磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
セット内容
ケース本体×1
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石、アルミ合金
対応機種
iPhone 16
対応
ワイヤレス充電器:○ ※磁力吸着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PMWA24AZELKMCBK 0265151702651517PMWA24AZELKMCBKブラック
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
PMWA24AZELKMCR 0265177002651770PMWA24AZELKMCRクリア
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする