iPhone 17 ガラスフィルム 2枚入り カメラレンズ保護フィルム2個付 高透明 強化ガラス10H 簡単貼付ツール付
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルム2枚と、カメラレンズ保護ガラスフィルム2個のセットです。端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら位置合わせできる、簡単貼り付けツール付きです。
- 用途
- ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルム2枚と、カメラレンズ保護ガラスフィルム2個のセットです。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面保護用の簡単貼り付けツールを使えば、端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら正確な位置に貼り付けられます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
気泡のサイズにより消えない場合があります。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
画面保護用の簡単貼り付けツールとカメラレンズ保護用の貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
カメラレンズ保護ガラスフィルムは、表面硬度10Hの強化ガラスを採用。指紋防止加工を施し、ARコートにより高い透明度を実現しています。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
カメラレンズ保護用の貼り付けツールを使えば、置くだけで簡単に正確な位置に貼り付けられます。
カメラレンズ保護ガラスフィルムの貼り付け面にはアクリル系粘着剤を使用。貼りやすく、貼り直しも可能です。
本体の画面、カメラレンズの個体差により、フィルムの端が浮く可能性があります。ご了承ください。
本製品はガラス製です。折り曲げたり、落下や衝撃により製品に割れや傷が生じる場合があります。
本製品の特性上、画面に貼付した状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。
本製品をご使用の際はケースなどの種類により装着できない場合があります。
本製品は機器本体の画面、カメラレンズを保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面および機器本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
本製品はエレコム製ケースに対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- セット内容
- 画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×2、カメラレンズ保護ガラスフィルム×2、クリーニングクロス(乾式)×2、ホコリ取りシール×2、簡単貼り付けツール(画面保護用)×1、貼り付けツール(カメラレンズ保護用)×1
- 材質
- 画面保護フィルム
- 対応機種
- iPhone 17
- 内容量
- 1個
iPhoneフィルム の新着商品
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 シルバー 高透過 約95%LEPLUS NEXT税込¥2,088¥1,898
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護アルミカバー「GLASS PREMIUM FILM」 全面保護 ブラック 高透過 約95%LEPLUS NEXT税込¥2,088¥1,898
iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ゴリラガラス 超高透過 約98%LEPLUS NEXT税込¥2,198¥1,998カテゴリ














![[iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace [iPhone 18 Pro Max専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689962-261001-02.jpg)
![[iPhone 18 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace [iPhone 18 Pro専用]iFace 強化ガラス 画面保護フィルム iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689736-261001-02.jpg)