南電機
ステンレス製バンド
材質
ステンレス製(SUS304)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引張強度(kg)
バンド幅(mm)
バンド長さ(m)
適合ラチェットハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02642250
SB1-10M
1袋
許容/150
10
10
SS-10、STS-10、STS-10S
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02642898
SB2-10M
1袋
許容/300
20
10
SS-20、STS-20
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02644892
SB2-50M
1袋
許容/300
20
50
SS-20、STS-20
¥
8,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02646556
SB1-50M
1袋
許容/150
10
50
SS-10、STS-10、STS-10S
¥
5,540
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02646696
SB2-1M
1袋(10個)
許容/300
20
1
SS-20、STS-20
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02648611
SB1-1M
1袋(10個)
許容/150
10
1
SS-10、STS-10、STS-10S
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください