REX(レックス)[自動車用品]
ダイグラインダー
金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。
用途
金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
付属品
22PMカプラ、コレット:3mm、6mm
全長(mm)
153
質量(kg)
0.4
軸径
1/8(3mm)・1/4(6mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
内容量
1個
注意
※用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02654272
RX-532S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください