岩崎電気
ニップル
屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。
用途
機器や電線管などを接続するねじ込み式、防爆用継ぎ手として使用します。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
質量(kg)
0.2
材質(本体)
鋼材 電気亜鉛めっき
防爆構造
d2G4
使用場所
屋外・屋内用
適合電線管
54(PF2)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02627139
EXNP54
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください