曜日別特売

ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス

ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス - 岩崎電気

口出線の接続は、注意事項に従ってください。
「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。

付属品
落下防止ワイヤ付
仕様
耐塩仕様
質量(kg)
2
取付
角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
26.2(200V)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
平均演色評価数(Ra)
95
保護等級
IP65
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.7
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
2300
使用場所
屋外・屋内用
クラス
20クラス
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
ビームの開き(°)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615747ECF2040W/VWSAN8/W前面カバー:型押強化ガラス仕上:ホワイト【1/10】鉛直面上110、水平面上102広角タイプ
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02625581ECF2040M/VWSAN8/W前面カバー:透明強化ガラス仕上:ホワイト【1/10】鉛直面上58、水平面上58中角タイプ
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626807ECF2040M/VWSAN8/DG前面カバー:透明強化ガラス仕上:ダークグレイ【1/10】鉛直面上58、水平面上58中角タイプ
¥61,400
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする